Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400016 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 60 W E27


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Müller-Licht 400016 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 60 W E27
Müller-Licht 400016 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 60 W E27
Artikel-Nr.:
     2338L-MÜ_4018412334091_
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400016
EAN/GTIN:
     4018412324351
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
120 mm
Leistungen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
A60
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
200 °
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Minimale Glühbirnenleistung
9 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2338
unbekannt
1
pro Box
€ 7,50*
ab € 4,52*
€ 7,24*
2 Tage
13
10
pro Box
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,10*
2 Tage
13
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,62*
1 Tag
13
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,03*
4 Tage
13
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 6,30*
€ 9,40*
Menge:  Box  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,24*
€ 8,62
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Box
1 Box enthält 4 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.