Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 4393.000 Rack Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal 4393.000 Rack Zubehör
Rittal 4393.000 Rack Zubehör
Rittal 4393.000 Rack Zubehör
Rittal 4393.000 Rack Zubehör
Rittal 4393.000 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30781619
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4393.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Für die Montage an den horizontalen und vertikalen TS Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
1295 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Stahl
Kompatibilität
SE8, TS 8,
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 49,48* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,85*
€ 77,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,40*
€ 70,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,60*
€ 67,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,48*
€ 58,88
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.