Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Walimex 21068 Kamera-Montagezubehör Montagearm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30781825
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21068
EAN/GTIN:
     4056929210682
Suchbegriffe:
Kamera-Arm
Kameraarm
kamera arm
Der flexible TTL- Schwanenhals von walimex pro koppelt die Funktionalität einer Blitzschiene und die eines TTL-Blitzkabels. Der Schwanenhals wird zwischen dem Blitzschuh Ihrer Kamera und einem TTL fähigem Aufsteckblitz montiert. Über eine elektronische Verbindung überträgt der TTL- Schwanenhals den Impuls und die TTL-Daten an den angeschlossenen Blitz. Dies bedeutet, dass bei jeder Kamera Auslösung auch der Blitz mit ausgelöst wird. Der Schwanenhals ist ca. 34 cm lang, so dass sich der Blitz oberhalb der Objektivachse befindet. Dadurch trifft das Blitzlicht aus einer hohen und flexiblen Position von oben auf das Motiv. Das mildert Schlagschatten ab und verhindert den Rote-Augen-Effekt. Flexibles Neigen für einen schnellen Wechsel zwischen dem Querformat und dem Hochformat Der montierte Blitz lässt sich beliebig neigen und schwenken. Blitzschienen sind, was das betrifft, wesentlich eingeschränkter. Die Bewegbarkeit des Schwanenhalses bietet zudem die Möglichkeit, den Blitz bei einem Wechsel zwischen Quer- und Hochformat mit nur einem Handgriff wieder in Ausgangstellung zu bringen. Für TTL – Fähige Kameras und Blitze Der Schwanenhals eignet sich für Nikon-Kameras und für Nikon-kompatible iTTL-Blitze. Ebenso können weitgehend auch Markenfremde TTL- Aufsteckblitze verwendet werden. Der Schwanenhals kann aber auch für manuelle Aufsteckblitze benutzt werden, dies allerdings ohne TTL- Übertragung. Mit Konterring zur stabilen Befestigung am Blitzschuh Der Anschluss des Schwanenhalses ist mit einem Konterring ausgestattet. Dieser ermöglicht eine feste Arretierung am Blitzschuh der Kamera.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
340 mm
Gewicht
225 g
Merkmale
Produkttyp
Montagearm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.