Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Wortmann AG TERRA Keyboard 1000 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30825195
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     JK-0800FRADSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
terra usb tastatur
keyboard
  • Flache, kabelgebundene Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock - Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung - Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen - 5 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus) - Plug & Play über USB-Anschluss - 3 blau leuchtende Status-LEDs
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
458 x 170 x 2 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
LED-Anzeigen
Status
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
5
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: wired keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cherry
JK-0800FR-2
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.