Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
MSI V809-2000R Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30829131
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     V809-2000R
EAN/GTIN:
     4719072448233
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
178 g
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Breite
146 mm
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
2 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle
64 Bit
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce GT 710
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
192
Graphikadapter RAMDAC
400 MHz
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Energie
Min. Systemstromversogung
300 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.5
Dual-Link-DVI
Ja
PhysX
Ja
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, passiv geforce low profile, geforce, msi geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.