Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT150F-X20 Faltrohr 4,39 cm Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CLT150F-X20 Faltrohr 4,39 cm Polyethylen
Panduit CLT150F-X20 Faltrohr 4,39 cm Polyethylen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30846540
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT150F-X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
43.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
CLT150F-X4
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.