Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 6742 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 6742 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6742 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6742 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30847483
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     6742
EAN/GTIN:
     4001072067423
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Umhängegurt für digitale Kompaktkameras mit nur einer Befestigungsöse. Schulterauflage aus elastischem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter/dem Nacken an. Kamera über Schnellverschluss abnehmbar. Breite: ca. 45/30mm. Länge: ca. 53cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
530 mm
Breite
45 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Stoff, Neopren
Produktfarbe
Schwarz
Schnelle Diskonnektion
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.