Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups GN5021 3Mix 5500 GN5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups GN5021 3Mix 5500 GN5021
Krups GN5021 3Mix 5500 GN5021
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30867775
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN502131
EAN/GTIN:
     3045386373475
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer krups
Ein Handmixer für perfekte Ergebnisse im Handumdrehen
Mit dem KRUPS 3MIX 5500 Handmixer erzielen Sie perfekte Ergebnisse bei all Ihren täglichen Zubereitungen. Sein leistungsstarkes System liefert im Handumdrehen ausgezeichnete Ergebnisse und ist in der Lage, in nur 60 Sekunden perfekten Eischnee aufzuschlagen!

Mit mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung ist KRUPS ein Experte im Backen! Der 3MIX 5500 bietet 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion, die Ihnen die volle Kontrolle geben, sowie leistungsstarke Schneebesen und Knethaken aus rostfreiem Stahl, die all Ihre Backbedürfnisse erfüllen.
Weitere Informationen:
Material
Material
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Eject Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
500 W
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
185 mm
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.