Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PRT5EH-C100 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PRT5EH-C100 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PRT5EH-C100 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30902781
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PRT5EH-C100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
511 mm
Breite
12.7 mm
Dicke
1.9 mm
Merkmale
Typ
Lösbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
127 mm
Zugspannung (daN)
400
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,73*
€ 225,7787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,69*
€ 181,7011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,47*
€ 175,4893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,53*
€ 170,8007
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 141,14*
€ 167,9566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,45*
€ 142,1455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.