Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3004 Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3004 Galvanisiertes Stahl
Gardena 3004 Galvanisiertes Stahl
Gardena 3004 Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30908405
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03004-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grubber
Kleingrubber
Kultivator
kleingrubber gardena
Der GARDENA combisystem-Rechen ist ein praktisches Vielzweckgerät und eignet sich optimal zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Der Rechen hat eine Arbeitsbreite von 30 cm (mit 12 Zinken). Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre. Der GARDENA combisystem-Grubber eignet sich mit seinen drei stabilen Zinken optimal zum wurzelschonenden Lockern und Lüften des Bodens. Der Grubber hat eine Arbeitsbreite von 9 cm und ist bestens auch für steinige Böden und eng stehende Kulturen geeignet. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.

Wackelfreie Verbindung
Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.

FSC® 100%-zertifiziertes Holz
Das europäische Holz ist FSC® 100%-zertifiziert. Nur Hölzer aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft werden für GARDENA Stiele verwendet.

25 Jahre Garantiezeit
25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität.

Korrosionsgeschützt
Der GARDENA combisystem-Rechen und -Grubber bestehen aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet, um das Produkt optimal vor Korrosion zu schützen
Weitere Informationen:
Merkmale
Zahnmaterial
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der Zähne
12
Materiallgriff
Holz
Handgrifffarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: grubber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
3020-23
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.