Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-696572 Herst.-Nr.: 03024-20 EAN/GTIN: 4078500302401 |
| |
|
| | |
| Der GARDENA combisystem-Rechen ist ein praktisches Vielzweckgerät und eignet sich optimal zum Rechen, Einebnen und zur Bodenbearbeitung. Der Rechen hat eine Arbeitsbreite von 30 cm (mit 12 Zinken). Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Wackelfreie Verbindung Das combisystem-Gerät wird einfach am Stiel eingesteckt und festgeschraubt. Durch die zuverlässige Technik ist ein wackelfreies und zuverlässiges Arbeiten garantiert.
Korrosionsgeschützt Der GARDENA combisystem-Rechen besteht aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duroplast-beschichtet, um das Produkt optimal vor Korrosion zu schützen.
FSC® 100%-zertifiziertes Holz Das europäische Holz ist FSC® 100%-zertifiziert. Nur Hölzer aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft werden für GARDENA Stiele verwendet.
25 Jahre Garantiezeit 25 Jahre Garantie gewährleisten höchste Qualität. Weitere Informationen: Merkmale | Zahnmaterial | Galvanisiertes Stahl | | Anzahl der Zähne | 12 | | Materiallgriff | Holz | | Handgrifffarbe | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,06* | € 25,45* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,85* | € 37,42* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 34,16* | € 47,58* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,29* | € 47,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 509,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|