Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate RRC-330-Standard Wickler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Labelmate RRC-330-Standard Wickler
Labelmate RRC-330-Standard Wickler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30943131
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMC001
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
330 mm
Rollendurchmesser
330 mm
Maximale Etikettenbreite
152 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.142,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.142,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.245,89*
€ 1.482,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.244,03*
€ 1.480,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.217,17*
€ 1.448,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.187,02*
€ 1.412,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.142,09*
€ 1.359,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.