Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-S0002171 Rack Zubehör Regalboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-S0002171 Rack Zubehör Regalboden
ALLNET ALL-S0002171 Rack Zubehör Regalboden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30984650
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-S0002171
EAN/GTIN:
     4038816049650
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Regal-Boden
ALLNET 10"zbh. Fachboden, T150mm/1HE, Lichtgrau, Frontmontage,
Lichtgrau RAL7035, T150/B258/H44mm, Fachboden wird an der vorderen 10" Ebenen befestigt, Universeller Fachboden, nur Frontmontage möglich, Stellfläche (B215/T150mm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
490 g
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Kompatible Regalbreite
10 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Regalboden, Regalböden, allnet rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.