| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-30995226 Herst.-Nr.: KH.02K01.021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | HDD Kapazität | 2000 GB | ![](/p.gif) | HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | ![](/p.gif) | HDD Größe | 3.5 " | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA | ![](/p.gif) | Typ | Hybrid-HDD | ![](/p.gif) | Komponente für | PC | ![](/p.gif) | Hybrid-HDD (H-HDD) Cache-Speicher | 8 GB | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | Aspire At3-710 Aspire Atc-710 Predator G1-710 Predator G6-710 Predator G3-710 | Energie | Arbeitsspannung | 5 / 12 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb 3,5", festplatte sata 2tb, festplatte sata |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |