Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Concetto Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Concetto Chrom
GROHE Concetto Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31014914
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32208001
EAN/GTIN:
     8000001087149
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
116 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
58 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (offen)
162 mm
Höhe über der einbettenden Oberfläche (geschlossen)
131 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
45 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Mousseur
Ja
Rotierender Ausguss
Ja
Ausguss Rotationswinkel
50 °
Wasserdurchfluss (min)
5 l/min
Wasserdurchfluss (max)
12 l/min
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
80 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,62*
€ 125,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24071AL0
ab € 437,24*
Ähnlich
Grohe
24071DC0
ab € 380,13*
Ähnlich
Grohe
24065GL3
ab € 278,97*
Ähnlich
Grohe
24048LS3
ab € 119,29*
Ähnlich
Grohe
32846000
ab € 541,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.