Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Vision TC3-PK+PK15MCABLES Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31114668
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC3-PK+PK15MCABLES
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl Module (max.)
5 Modul(e)
Reihe von Modulen
3
Montage
Wall-Mount
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
RoHS, WEEE & CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
1035 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,73*
€ 213,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.