Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Aironet 2800 2304 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Aironet 2800 2304 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2800 2304 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco Aironet 2800 2304 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31173608
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-AP2802I-E-K9C
EAN/GTIN:
     882658858574
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Greifen Sie jederzeit und unabhängig vom Standort auf Netzwerkressourcen zu, und profitieren Sie dabei von derselben Qualität wie bei einem kabelgebundenen Netzwerk.

Optimieren
Optimieren Sie Ihr Netzwerk automatisch für Umgebungen mit hoher Dichte, und bieten Sie Benutzern eine außergewöhnliche Wireless-Performance.

Personalisieren
Nutzen Sie standortbezogene Dienste, analysieren Sie das Besucherverhalten und kontaktieren Sie Mobilkunden persönlich.

Sichern
Schützen Sie Benutzer, Daten und Ihr Unternehmen mit starken, netzwerkbasierten Sicherheitsfunktionen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
246.126 mm
Verpackungstiefe
246.126 mm
Verpackungshöhe
98.552 mm
Paketgewicht
2131.52 g
Leistungen
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Antenne
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Integrierte Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220.5 mm
Höhe
55.2 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, AES, EAP, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
2304 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u
Anzahl Kanäle
25 Kanäle
Kanalabstand
20 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
WLAN-Roaming
Ja
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Übermittlungsleistung
23 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
26.5 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 UL 2043 IEC 60950-1 EN 60950-1 EN 50155
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.102,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.225,55*
€ 1.458,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,44*
€ 1.447,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,52*
€ 1.372,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,19*
€ 1.341,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,77*
€ 1.312,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
AIR-AP-BRACKET-1
ab € 13,27*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802E-E-K9
ab € 1.163,04*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1832I-A-K9C
ab € 529,92*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1832I-Z-K9
ab € 522,63*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1832I-B-K9C
ab € 528,00*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1832I-B-K9
ab € 526,64*
Zubehör
Cisco
AIR-AP1852I-B-K9
ab € 761,06*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802E-A-K9
ab € 1.170,02*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-S-K9
ab € 1.096,06*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-N-K9
ab € 1.098,67*
Zubehör
Cisco
AIR-AP2802I-A-K9
ab € 1.104,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.