| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270451 Herst.-Nr.: MS8192HP923 EAN/GTIN: 4047762443610 |
| |
|
| | |
| Der Artikel MS8192HP923 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq MPAQ ProDesk 400 G1, 600 G1 Desktop Mini, welcher ab Werk mit 4GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq MPAQ ProDesk 400 G1, 600 G1 Desktop Mini kann maximal auf 16GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 2 Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq MPAQ ProDesk 400 G1, 600 G1 Desktop Mini ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192HP923 für HP/Compaq MPAQ ProDesk 400 G1, 600 G1 Desktop Mini ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 16GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | | Komponente für | PC / Server | | Kompatible Produkte | HP COMPAQ ProDesk 400 G1, 600 G1 Desktop Mini |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |