| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31270979 Herst.-Nr.: MS8192CI240 EAN/GTIN: 4047762380182 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Artikel MS8192CI240 ist eine Speichererweiterung für CISCO UCS B250 M2, C250 M2 (Kit of 2), welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System CISCO UCS B250 M2, C250 M2 (Kit of 2) kann maximal auf 384GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 48 (24 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für CISCO UCS B250 M2, C250 M2 (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS8192CI240 für CISCO UCS B250 M2, C250 M2 (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 384GB optimal ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 8 GB | ![](/p.gif) | Komponente für | PC / Server | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | Cisco UCS B250 M2, C250 M2 (Kit of 2) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, 8gb ddr ram, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |