Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Sony PXW-Z150 Handkamerarekorder 20 MP CMOS 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31284898
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     4548736035492
EAN/GTIN:
     4548736035492
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder sony
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2270 g
Breite
171.3 mm
Tiefe
371.3 mm
Höhe
187.8 mm
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße
0.39 Zoll
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Standbild
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Normaler Fokusbereich
1000 m
Naheinstellgrenze
10 m
Bildsensor
Megapixel insgesamt
20 MP
Sensor-Typ
CMOS
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Weissabgleich
Weißabgleich
Auto
Verschluss
Belichtungszeit (Video)
1/8 s
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Composite Video-Ausgang
1
XLR-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
640 x 360,1280 x 720,1440 x 1080,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, AVCHD, MPEG2, MPEG4, XAVC-I
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD
Speicherkartensteckplätze
2
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
PCM digitales Audio
24-bit/48 kHz, 16-bit/48 kHz
Unterstützte Audioformate
LC-AAC, PCM
Mikrofon
3,5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Technische Details
Full-HD
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Optischer Zoom
12 x
Bildstabilisator
Ja
Brennweitenbereich
9.3 - 111.6 mm
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29 - 348 mm
Filtergröße
62 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
29 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
348 mm
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.582,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.802,07*
€ 4.524,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.775,89*
€ 4.493,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.658,66*
€ 4.353,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.597,28*
€ 4.280,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.582,57*
€ 4.263,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.