Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco PWR-C3-750WAC-F= Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco PWR-C3-750WAC-F= Switch-Komponente Stromversorgung
Cisco PWR-C3-750WAC-F= Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31291038
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PWR-C3-750WAC-F=
EAN/GTIN:
     882658765865
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Wärmeableitung
1122 BTU/h
Gewicht und Abmessungen
Breite
362.7 mm
Tiefe
54.6 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
1680 g
Leistungen
Kompatibilität
Cisco Catalyst 3850
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
11 - 6 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Temperatur Betriebsumgebung
23 - 113 °F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,95*
€ 1.367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,80*
€ 1.362,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,27*
€ 1.321,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,20*
€ 1.283,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,00*
€ 1.223,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.