Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson High Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson High Cabinet
Epson High Cabinet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31508786
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C932671
EAN/GTIN:
     8715946609294
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
635 mm
Paketgewicht
21000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ursprungsland
Deutschland
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-6590DWF - WorkForce Pro WF-6090DW</li></ul>
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD49301
ab € 640,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.