Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1619776 Drahtverbinder M23 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1619776 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Phoenix Contact 1619776 Drahtverbinder M23 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31542416
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619776
EAN/GTIN:
     4046356821414
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91.5 g
Merkmale
Stecker
M23
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Spannung
300 V
Stromstärke
20 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1619992
ab € 6,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1620118
ab € 10,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1620171
ab € 10,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1619876
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.