Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 286-516 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 286-516 Leistungsrelais Grau
Wago 286-516 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31562602
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     286-516
EAN/GTIN:
     4017332291507
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
2
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN 60664-1 IP20
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
20 x 52 x 82.5 mm
Gewicht
35.2 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701
ab € 1,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-002
ab € 2,406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-005
ab € 2,406*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-701/000-006
ab € 2,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.