Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 788-507 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 788-507 Leistungsrelais Grau
Wago 788-507 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31615622
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
  • Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten
    - Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereihten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z.B. 209-191) zu verwenden.
    - Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und ‐kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
15 x 86 x 54 mm
Gewicht
44.927 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-128
ab € 0,1373*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-183
ab € 3,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-114
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-124
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-174
ab € 3,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0309*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-118
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.