Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 859-902 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 859-902 Leistungsrelais Grau
Wago 859-902 Leistungsrelais Grau
Wago 859-902 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31615647
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     859-902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
leistungsrelais
Optokopplerklemme; für mittlere Schaltleistungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kontakte
5
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 91 x 56 mm
Gewicht
20 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-503
ab € 1,446*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-504/000-024
ab € 2,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-505/000-024
ab € 1,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-403
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-404/000-029
ab € 0,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405
ab € 0,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-405/000-006
ab € 0,458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-407/000-029
ab € 0,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.