Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-469/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-469/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Wago 231-469/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Wago 231-469/001-000/105-604 Anschlussblock 9P Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0809618
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-469/001-000/105-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago leiterplattensteckverbinder
  • THR-Stiftleisten zur Verarbeitung im “Reflow”-Lötprozess in der SMT-Fertigung
    - “Tape-and-Reel”-Verpackungen für die automatische Bestückung der Komponenten auf die Leiterplatte
    - Verpackung als Stückgut für die Handbestückung
    - Rechtwinklige oder parallele Steckverbindung zur Leiterplatte
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
9P
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10.8 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4111*
€ 1,6711*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4692*
€ 1,7292*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5288*
€ 1,7888*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6373*
€ 1,8773*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6455*
€ 1,8855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6711*
€ 1,98861
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,4111*
€ 1,67921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 167,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,02006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.