Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PML-GHS103


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Phoenix Contact PML-GHS103
Phoenix Contact PML-GHS103
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31620433
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014274
EAN/GTIN:
     4046356786911
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
  • Gefahrstoffschilder zum Aufkleben, vorbedruckt mit Symbol
    - Die Marker entsprechen dem internationalen Standard gemäß GHS
    - Hohe Temperaturbeständigkeit
    - Hohe Klebkraft
    - Für Innen- und Außeneinsatz geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Polyester
Selbstklebend
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,8153*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,8153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 10,4026*
€ 12,37909
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,9553*
€ 11,84681
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,3653*
€ 11,14471
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,1053*
€ 10,83531
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,8353*
€ 10,51401
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 7,8153*
€ 9,30021
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.