| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-31624581 Herst.-Nr.: 6599-0-3017 EAN/GTIN: 4011395190678 |
| |
|
| | |
| Für Busch-Dimmer. Für Einsatz 2112 U-101/2116(/11) U/ 2117(/11) U/2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-10x/6519 U/6520 U/6523 U(10x) /6591 U-10x und 6592 U.
Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | Typ | Dimmer | Design | Bauart | Montierbar | | Steuerung | Drehregler | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Glimmlampe, Knöpfe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung |
| | |
| |