| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31744247 Herst.-Nr.: MC-PCIE-MCS2S EAN/GTIN: 5712505804988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 175 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 34 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 112 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | ![](/p.gif) | Ausgangsschnittstelle | Seriell | ![](/p.gif) | Anzahl serielle Anschlüsse | 2 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 110 g | Merkmale | Chipsatz | MCS9901 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, PCI Express Controller, PCI Express Schnittstellenkarte, PCIe Schnittstellenkarte, PCIe-Controller, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, rs-232 controller pcie, pci express controller, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |