Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6743 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31747927
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     6743
EAN/GTIN:
     4001072067430
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Umhängegurt für Kompaktkameras mit zwei Befestigungsösen (z.B. Panasonic TZ) und für spiegellose Systemkameras.

Schulterauflage aus elastischem Neopren, Ränder mit Gewebe kaschiert. Hoher Tragekomfort. Bogenförmig geschnitten, passt sich ergonomisch der Schulter/dem Nacken an. Länge verstellbar.

Bei Befestigung an Kompaktkameras lässt sich der Gurt über Schnellverschlüsse problemlos von der Kamera abnehmen.

- Breite: ca. 45/30mm.
- Länge: max. 108cm, mit Schnellverschlüssen 124cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1080 mm
Breite
45 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Stoff, Neopren
Produktfarbe
Schwarz
Schnelle Diskonnektion
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.