Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Kaiser 6760 Gurt Digitalkamera Stoff, Neopren Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-31818963
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     6760
EAN/GTIN:
     4001072067607
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Schnellschussgurt für DSLR-, Bridge- und spiegellose Systemkameras. Ermöglicht schnellen Zugriff auf die Kamera sowie sicheres und komfortables Tragen. Ergonomische Passform, wird diagonal über Brust und Rücken getragen. Breite, gepolsterte Neopren-Schulterauflage mit Rutschsicherung, Schnellverschluss mit 120°-Drehgelenk für angenehme Passform im Brustbereich. Zusätzlicher, unter der Achsel verlaufender, Fixiergurt zur Sicherung der Gurtposition, besonders bei schnellen Bewegungen. Werkzeuglose Befestigung eines Kupplungsstücks am Stativgewinde der Kamera. Kupplungsstück mit dreifach gesichertem Verschlusselement; ermöglicht ein Gleiten der Kamera entlang des Gurtes. Kamera frei drehbar. Zwei verschiebbare Clips zum Fixieren der Kamera in jeder gewünschten Trageposition, z.B. beim Fahrradfahren hinten, während der Foto-Tour an der Seite oder beim Skifahren vorne. Gurtlänge bis max. 155 cm verstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1550 mm
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Stoff, Neopren
Produktfarbe
Schwarz
Schnelle Diskonnektion
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.