| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-31995642 Herst.-Nr.: 0820-001 EAN/GTIN: 7331021049895 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beim AXIS A9188 Network I/O Relay Module handelt es sich um ein intelligentes Modul mit konfigurierbaren Ein-/Ausgängen, konfigurierbaren Relais und überwachten Eingängen. Die offene Plattform ermöglicht eine umfassende Integration vom AXIS A1001 Network Door Controller sowie anderer Gebäudesysteme wie Fahrstuhlsteuerungen, Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen. Der Einsatz mit AXIS Video Hosting System, AXIS Camera Station oder einer Software von Drittanbietern ist ebenfalls möglich. Das Modul versorgt externe Geräte mit Strom und erweitert die Funktionen sämtlicher Axis Produkte um zusätzliche Ein-/Ausgänge oder Relais. Weitere Informationen: Merkmale | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: | ![](/p.gif) | Anzahl Kanäle | 8 Kanäle | ![](/p.gif) | Kanaltyp | Relaiskanal | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sonstige Funktionen | Spannung | 12 - 24 V | Energie | DC input Spannung | 12 - 24 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |