Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Bixolon SRP-275III 80 x 144 DPI Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-31999348
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SRP-275IIICOSG
EAN/GTIN:
5711783485315
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
239 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
16 MB
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1.5 Millionen Schnitte
Details der eingebauten Sensoren
Paper End, Paper Near End, Wall Mounting Paper Near End, Rear Cover Open, Black Mark
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
80 x 144 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.1 ips
Sonstige Funktionen
Puffergröße
64 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
76.5 mm
Maximum Druckweite
63.5 mm
Medienstärke
0.06 - 0.085 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
thermo belegdrucker
,
bon drucker
,
bixolon bondrucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,87*
€ 231,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON GRC-220BR
Bixolon
GRC-220BR
ab € 2,14*
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,14*
Zubehör
BIXOLON Netzteil
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,50*
Zubehör
Bixolon RBC-100 Drucker-Kit
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon RSC-275 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Hülle
Bixolon
RSC-275
ab € 3,55*
Zubehör
Bixolon RWM-275 Drucker-Kit
Bixolon
RWM-275
ab € 5,74*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon MELDODY BOX FOR SRP-350 SRP-350PLUS (RMB-100G)
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,84*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,Parallel,Länge: 1.8 m,schwarz
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,58*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (9P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,68*
Zubehör
Farbband, schwarz für SRP-270 und SRP-275 Serie
Bixolon
GRC-220B
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen