Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Alfi 0825082100 Karaffe, Krug & Flasche 1 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32034211
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0825082100
EAN/GTIN:
     4002458463334
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Die Premium-Isolierkanne Eco
Eco ist so bunt wie das Leben. Die formschöne Premium-Isolierkanne aus hochwertigem Kunststoff bringt spielerisch Farbe auf den Tisch. Als alfi-Original besticht sie durch hervorragende Isolierleistung. Ob Kaffee, Tee oder Wasser Eco hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die unkomplizierte Handhabung und die leichte Pflege versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Eco ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Isolierkanne wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

Design Martin Hauenstein
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden.
Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Form, Funktion und Fertigung in erfolgreiche Produkte umzusetzen. Ein Prozess, der immer wieder spannend ist. Martin Hauenstein, Designer der Eco
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1 l
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Form
Rund
Deckel
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Designer
Martin Hauenstein
Kollektion
Eco
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
155 mm
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
750 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.