Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Alfi 3527205150 Karaffe, Krug & Flasche 1,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32034215
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     3527205150
EAN/GTIN:
     4002458462573
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Die Premium-Isolierkanne Gusto TT
Mit Sicherheit ganz nach ihrem Geschmack: Im ansprechenden, mattierten Edelstahl-Look verbindet die schlag- und bruchfeste Gusto TT höchste optische Ansprüche mit herausragender Isolierleistung. Ob Kaffee, Tee oder Wasser Gusto TT hält den Kanneninhalt 12 Stunden heiß oder 24 Stunden kalt. Dabei bewahrt das AromaSafe-Prinzip das Wichtigste überhaupt - den Genuss in all seinen Facetten. Die unkomplizierte Handhabung und die leichte Reinigung in der Spülmaschine versprechen echten Nutzerkomfort ganz ohne Risiko. Denn mit zehn Jahren Garantie steht Gusto TT ebenso für Qualität wie für langanhaltende Freude. Um einen nachhaltig gesunden Genuss sicherzustellen, ist diese Isolierkanne wie jedes Produkt aus dem Hause alfi frei von Schadstoffen jeder Art.

Das AromaSafe-Prinzip
Produkte von alfi schützen das, was wichtig ist: den Genuss in all seinen Facetten. Ob Geschmack, Isolierleistung, Gesundheit, Design oder ökologische Nachhaltigkeit als führender Isolierspezialist sorgen wir mit dem AromaSafe-Prinzip dafür, dass Gutes länger gut bleibt.

Design Martin Hauenstein
Gestaltung für den guten Geschmack dieses Ziel verfolgt alfi mit den besten Designern aus aller Welt. Zeitlose Ästhetik und technische Perfektion bestimmen die mehrfach ausgezeichnete Designsprache. So entstehen Produkte, die sich schon heute auf den Weg machen, die Klassiker von morgen zu werden.
Seit mehr als 20 Jahren verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: Form, Funktion und Fertigung in erfolgreiche Produkte umzusetzen. Ein Prozess, der immer wieder spannend ist. Martin Hauenstein, Designer der Gusto TT
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Bruchfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Vakuum-isoliert
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Designer
Martin Hauenstein
Kollektion
Gusto TT
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
1219 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.