Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32445S Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32124370
Hersteller:
     8 seasons design
Herst.-Nr.:
     32445S
EAN/GTIN:
     4033802824457
Die neuen Shining Cubes passen durch ihre schlichte, gradlinige und stilvolle Form in jedes Ambiente. Durch das intelligente Design eignen sie sich als Sitzgelegenheit, Beistelltisch oder sind einfach nur in handelsüblichen quadratischen Regalfächern schön anzuschauen.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.