Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
8 seasons design 32373L Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32124666
Hersteller:
     8 seasons design
Herst.-Nr.:
     32373L
EAN/GTIN:
     4033802823733
Mit dem natürlichen Design zeigt der Shining Stone, welch beeindruckende Wirkung selbst vergleichsweise kleine Leuchtobjekte erzielen können.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyethylen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
390 mm
Tiefe
290 mm
Kabellänge
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,11*
€ 128,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.