Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-N20-LPF-6MP-F1.8 Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-N20-LPF-6MP-F1.8 Linse
Mobotix MX-BFM-MX-N20-LPF-6MP-F1.8 Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32168658
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-N20-LPF-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
103 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,18*
€ 347,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,28*
€ 308,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.