Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-N22-LPF-6MP-F1.8 Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-N22-LPF-6MP-F1.8 Linse
Mobotix MX-BFM-MX-N22-LPF-6MP-F1.8 Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32169546
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-N22-LPF-6M
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
1,8
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,01*
€ 307,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.