Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-BFM-MX-N270-LPF-6MP Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-BFM-MX-N270-LPF-6MP Linse
Mobotix MX-BFM-MX-N270-LPF-6MP Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32290985
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-BFM-MX-N270-LPF-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Blende (relative Öffnung)
2,5
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
8 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,94*
€ 368,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,41*
€ 347,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.