Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo GA 18 LTX G 6000 RPM Schwarz, Grün, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo GA 18 LTX G 6000 RPM Schwarz, Grün, Grau, Rot
Metabo GA 18 LTX G 6000 RPM Schwarz, Grün, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32291711
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600639850
EAN/GTIN:
     4007430227577
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
  • Hohes Drehmoment und kompakte Bauform durch robustes Planetengetriebe
    - Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel
    - Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren des Einsatzwerkzeugs zum sicheren Arbeiten
    - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    - Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
    - Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
    - Schlankes Design für optimale Handhabung
    - Präzisionsspannzange für exakten Rundlauf
    - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
    - Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer
    - 3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Spannzangendurchmesser (max)
6 mm
Durchmesser der Manschette
43 mm
Schallleistungspegel
94 dB
Schalldruckpegel
83 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel (Schleifen)
1.1 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau, Rot
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 345,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,73*
€ 472,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,55*
€ 462,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,54*
€ 462,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 388,52*
€ 462,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,31*
€ 422,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,58*
€ 411,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.