Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KGS 18 LTX 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo KGS 18 LTX 216
Metabo KGS 18 LTX 216
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32292010
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     619001850
EAN/GTIN:
     4007430256638
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
  • Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
    - Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
    - Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
    - Zugfunktion für breite Werkstücke
    - Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
    - Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
    - Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
    - Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
    - Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
    - Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
    - Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik
    - Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
    - Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
    - Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
    - Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
    - Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
    - Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
    - Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
    - Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
    - Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
216 mm
Rollendicke
30 mm
Anzahl der Klingenzähne
40
Klemmhalterung enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
4200 RPM
Mitre Setting (links)
47 °
Gehrungseinstellung (rechts)
47 °
Abläng-Kapazität (0° x 0°)
305 x 65 mm
Schrägschnittkapazität (0° x 45°)
305 x 205 mm
Sonstige Funktionen
Schneidekapazität 45° mitre
205 x 36 mm
Schnitttiefe (max.)
65 mm
Produkttyp
Standardgehrungssäge
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,52*
€ 502,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,05*
€ 498,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,65*
€ 435,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.