| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-32323701 Herst.-Nr.: 60709 EAN/GTIN: 4007246607099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NOCH Straßenfolie - damit kriegen Sie immer die Kurve. Der realistische Straßenbau wird mit NOCH Straßenfolie ganz einfach möglich gemacht:
Die stabile, flexible und selbstklebende Straßenfolie lässt sich einfach aufkleben. Sie ist in verschiedenen Breiten (Bundesstraße, Landstraße), als Universalkurve, Kreuzung und Parkplatz sowie als Kopfsteinpflaster verfügbar. NOCH Straßen-Folie wird in den Farebvarianten "Asphalt" und "grau" für die Spurweiten H0, TT und N angeboten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 1000 mm | Design | Produkttyp | Szenenbild | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Jede Marke | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |