Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 21522 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     615-A90336
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     21522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Geländebau H0
Geländebau N
Geländebau TT
Sowohl in ländlichen als auch in städtischen Szenerien prägen Hecken das Straßenbild ganz entscheidend mit - im Original wie im Modell.
Deshalb bieten wir Ihnen ein Sortiment an realistischen Modellhecken, die mit hochwertigen NOCH Laub beflockten Modellhecken.

Sie können beide Größen (15 x 8 mm und 10 x 6 mm) für jede Spurweite (H0, TT und N) verwenden, je nach gewünschter Heckenhöhe im Verhältnis zur Umgebung.
Um Ihnen diese Größenverhältnisse zu verdeutlichen, sind die Hecken in Kombination mit je einem H0, TT und N Liebespaar abgebildet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
10 mm
Länge (mm)
500 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 7,00*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,89*
€ 7,01*
1 Tag
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 8,78*
6 Tage
16
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 12,44*
€ 16,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.