Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 58490 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32323717
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     58490
EAN/GTIN:
     4007246584901
Suchbegriffe:
Felsbau
Geländebau H0
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
  • Die Felsplatte "Kalkstein" aus Struktur-Hartschaum ist zum Einmodellieren geeignet.
    - Sie ist verpackt im Polybeutel.
    - Da unsere Hartschaumartikel alle handbemalt werden, sind Farbabweichungen möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
320 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
15060
ab € 8,20*
Sonstiges
Noch
60850
ab € 5,17*
Sonstiges
Busch
6043
ab € 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.