Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WL0151A Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WL0151A Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
LogiLink WL0151A Netzwerkkarte WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32353703
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WL0151A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Wireless LAN 150 Mbit/s USB 2.0 Mirco Adapter von LogiLink. Einfacher Anschluss direkt an der Steckdose. Schwenk- und Abnehmbare Antenne. Anschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1) - LED für Link/Activity.
Weitere Informationen:
Design
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Weitere Suchbegriffe: logilink usb netzwerkadapter, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.