Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A8711886 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A8711886 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC
DELL A8711886 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32430012
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8711886
EAN/GTIN:
     5397063786046
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Sichern Sie sich mit einem Dell™ Arbeitsspeicher-Upgrade, das speziell für Ihr System entwickelt, getestet und angepasst wurde, zusätzliche Leistung für Ihr Dell™ Gerät. Die Erweiterung des Arbeitsspeichers entlastet Ihr System und ermöglicht Ihnen, dessen volles Potenzial zu nutzen, wenn Sie mit 3D-Anwendungen, Multimedia und anderen arbeitsspeicherintensiven Anwendungen arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge C4130 - PowerEdge FC430 - PowerEdge FC630 - PowerEdge FC830 - PowerEdge M630 - PowerEdge M830 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R630 - PowerEdge R630XL - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - Poweredge R830 - PowerEdge R930 - PowerEdge T430 - PowerEdge T630 - Precision R7910 - Precision T5810 - Precision T7810 - Precision T7910</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER430_3833
ab € 359,63*
Zubehör
Dell
PER430_1535
ab € 174,71*
Zubehör
Dell
PER430_3835
ab € 759,00*
Zubehör
Dell
PER430_3733
ab € 1.019,63*
Zubehör
Dell
PER430_3933
ab € 644,27*
Zubehör
Dell
PER430_4033
ab € 1.428,62*
Zubehör
Dell
PER430_3735
ab € 1.812,45*
Zubehör
Dell
PER430_3935
ab € 1.249,39*
Zubehör
Dell
PER430_4035
ab € 2.504,42*
Zubehör
Dell
PER430_4433
ab € 665,24*
Zubehör
Dell
PER430_4333
ab € 558,73*
Zubehör
Dell
PER430_4933
ab € 1.069,49*
Zubehör
Dell
PER430_1835
ab € 402,04*
Zubehör
Dell
PER430_4435
ab € 1.459,27*
Zubehör
Dell
PER430_4335
ab € 1.024,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.