Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
>
Artikel
Intellinet 10" 4-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-32504246
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
714020
EAN/GTIN:
766623714020
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 10" Schränken und Wandverteilern montieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
44.4 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
44.4 mm
Gewicht
560 g
Größe (Imperial)
10 "
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal/Vertical
Produktfarbe
Grau
Energie
Nominale Eingang Spannung
250 V
Stromstärke (maximal)
15 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Weitere Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
,
Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss
,
Überspannungssteckdosenleiste
,
intellinet steckdosenleiste 4fach 1.8m
,
19 zoll steckdosenleiste
,
19 zoll steckdosenleiste intellinet
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet 19" 6-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Doppelter Leitungsschutzschalter, 1,8 m Stromkabel, 1,5 HE
Intellinet
711432
ab € 19,18*
Sonstiges
Intellinet 19" 6-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Netzschalter, 3 m Stromkabel, 1,5 HE
Intellinet
713962
ab € 17,18*
Sonstiges
Intellinet 19" 7-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE
Intellinet
714006
ab € 17,82*
Sonstiges
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Mit Netzschalter, ohne Überspannungsschutz, 3 m Stromkabel, 1,5 HE
Intellinet
207157
ab € 18,99*
Sonstiges
Intellinet 19" 8-fach Steckdosenleiste, Schutzkontakt, Power-LED, ohne Überspannungsschutz, 1,8 m Stromkabel, 1 HE
Intellinet
714037
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen