Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 177118 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Karton 25 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitz 177118 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Karton 25 Stück(e)
Leitz 177118 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Karton 25 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32781642
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Blau, Transparent
Material
Karton
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Dicke
4 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177115
ab € 14,27*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,26*
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.